pagina iniziale

LOVATO - LOVKBB1L12 FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+2NC LEN. - KBB1L12

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKBB1L12 FINEC.ASTA ROT.PLAST.1NO+2NC LEN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975113622

Codice prodotto

LOVKBB1L12

Cod. produttore

KBB1L12

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

85 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

11 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

LIMIT SWITCH, K SERIES, TOP ROLLER PUSH PLUNGER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 1NO+2NC SLOW BREAK. PLASTIC ROLLER