pagina iniziale

LOVATO - LOVHS1A2NN025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A - HS1A2NN025D024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHS1A2NN025D024 RELE STATO SOLIDO 1P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51 - 25 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975321539

Codice prodotto

LOVHS1A2NN025D024

Cod. produttore

HS1A2NN025D024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

7 A