pagina iniziale

LOVATO - LOVHRA502CD024K4 RELE 2SC 8A 24VDC,LED + ZOCCOLO - HRA502CD024K4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHRA502CD024K4 RELE 2SC 8A 24VDC,LED + ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975322277

Codice prodotto

LOVHRA502CD024K4

Cod. produttore

HRA502CD024K4

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro