pagina iniziale

LOVATO - LOVHRA502CD024K3 RELE SLIM 2SC 8A 24VDC,LED+ZOCC. - HRA502CD024K3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHRA502CD024K3 RELE SLIM 2SC 8A 24VDC,LED+ZOCC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975327555

Codice prodotto

LOVHRA502CD024K3

Cod. produttore

HRA502CD024K3

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

16 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

101 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V