pagina iniziale

LOVATO - LOVHR802CA230 RELE INDUSTRIALE ATEX 2SC 30A 230VAC - HR802CA230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR802CA230 RELE INDUSTRIALE ATEX 2SC 30A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Corrente nominale - 30 A

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975269152

Codice prodotto

LOVHR802CA230

Cod. produttore

HR802CA230

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Corrente nominale:

30 A

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

33.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

68.6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

26.4 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

RELE\\' INDUSTRIALE ATEX 2SC 30A 230VAC