pagina iniziale

LOVATO - LOVHR702CD048 RELE INDUST. OCTAL 2SC 10A 48VDC+LED - HR702CD048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR702CD048 RELE INDUST. OCTAL 2SC 10A 48VDC+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975242629

Codice prodotto

LOVHR702CD048

Cod. produttore

HR702CD048

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

36 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

8-PIN INDUSTRIAL RELAY WITH LED STATE INDICATOR AND MECHANICAL ACTUATOR, 48VDC, 10A, 2 C/O CONTACTS, FITTING ON SOCKET HR7XS1