LOVATO - LOVHR6XS41 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, VITE - HR6XS41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 14
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233702
Codice prodotto
LOVHR6XS41
Cod. produttore
HR6XS41
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
14
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
75.2 mm
Profondità:
42.6 mm


