pagina iniziale

LOVATO - LOVHR6XS22 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 2SC HR602C, VITE - HR6XS22

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR6XS22 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 2SC HR602C, VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 14

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233689

Codice prodotto

LOVHR6XS22

Cod. produttore

HR6XS22

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

14

Larghezza:

27.2 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

60.8 mm

ZOCCOLO PER RELE' 2 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE