pagina iniziale

LOVATO - LOVHR5X9008 BARRA ALIMENT. 8 POLI NERA X MINIAT. HR5 - HR5X9008

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR5X9008 BARRA ALIMENT. 8 POLI NERA X MINIAT. HR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 127.2 mm

  • Numero moduli DIN - 8

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

  • Adatto per numero di apparecchi - 8

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233450

Codice prodotto

LOVHR5X9008

Cod. produttore

HR5X9008

Produttore

LOV

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

127.2 mm

Numero moduli DIN:

8

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

8

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

BARRA DI ALIMENTAZIONE 8 POLI - COLORE NERO - 10 PER ZOCCOLI CON TERMINALI A VITE