pagina iniziale

LOVATO - LOVHR502CD024 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A 24VDC +LED - HR502CD024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR502CD024 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A 24VDC +LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233528

Codice prodotto

LOVHR502CD024

Cod. produttore

HR502CD024

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

8 A

Larghezza:

29 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

13 mm

RELE' MINIATURIZZATO CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 24VDC, 8A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2...