pagina iniziale

LOVATO - LOVHR501CD012 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 12VDC +LED - HR501CD012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR501CD012 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A 12VDC +LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233467

Codice prodotto

LOVHR501CD012

Cod. produttore

HR501CD012

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

29 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

25.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

13 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

RELE' MINIATURIZZATO CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 12VDC, 16A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2... (MAX 10A)