LOVATO - LOVHR401CA230 RELE MINIATURIZZATO 1SC 10A 230VAC - HR401CA230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
20 PZ
EAN
8013975318744
Codice prodotto
LOVHR401CA230
Cod. produttore
HR401CA230
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
29 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
25.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
13 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro