LOVATO - LOVHR302CD024 RELE MINIATURIZZATO 2SC 8A, 24VDC - HR302CD024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8013975233337
Codice prodotto
LOVHR302CD024
Cod. produttore
HR302CD024
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
8 A
Larghezza:
29 mm
Altezza:
15.7 mm
Profondità:
12.7 mm