pagina iniziale

LOVATO - LOVHR301CA230 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 230VAC - HR301CA230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR301CA230 RELE MINIATURIZZATO 1SC 16A, 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233313

Codice prodotto

LOVHR301CA230

Cod. produttore

HR301CA230

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Corrente nominale:

16 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

29 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

15.7 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

12.7 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

RELE' MINIATURIZZATO, 230VAC 16A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2... (MAX 10A)