pagina iniziale

LOVATO - LOVHR1XS024 ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, VITE - HR1XS024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR1XS024 ZOCCOLO SLIM 12-24V AC/DC, VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 4

  • Larghezza - 6.3 mm

  • Altezza - 89.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233160

Codice prodotto

LOVHR1XS024

Cod. produttore

HR1XS024

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

4

Larghezza:

6.3 mm

Altezza:

89.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

76.5 mm

ZOCCOLO PER RELE', 12...24VAC/DC, TERMINALI A VITE