pagina iniziale

LOVATO - LOVHR1X9020 BARRA ALIMENT. 20 POLI NERA X SLIM HR1 - HR1X9020

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR1X9020 BARRA ALIMENT. 20 POLI NERA X SLIM HR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 126 mm

  • Numero moduli DIN - 20

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

  • Adatto per numero di apparecchi - 20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233245

Codice prodotto

LOVHR1X9020

Cod. produttore

HR1X9020

Produttore

LOV

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

126 mm

Numero moduli DIN:

20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

20

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

BARRA DI ALIMENTAZIONE 20 POLI - COLORE NERO