LOVATO - LOVHR101CE024 RELE SLIM 1SC 6A, 24VDC - HR101CE024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8013975233122
Codice prodotto
LOVHR101CE024
Cod. produttore
HR101CE024
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
6 A
Larghezza:
28 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
5 mm