LOVATO - LOVGX4075P COMMUTAT. 4P 40A CASS. PLASTICA 110X110 - GX4075P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 8
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
8013975104279
Codice prodotto
LOVGX4075P
Cod. produttore
GX4075P
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
8
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite