LOVATO - LOVGX3292U25 INTERR. 4P 32A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65 - GX3292U25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
836 Kg CO₂-eq
EAN
8013975104095
Codice prodotto
LOVGX3292U25
Cod. produttore
GX3292U25
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite