LOVATO - LOVGX3292U INTERRUTTORE. 4P 32A MONT. FRONT. 65X65 - GX3292U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
174 Kg CO₂-eq
EAN
8013975104088
Codice prodotto
LOVGX3292U
Cod. produttore
GX3292U
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite