pagina iniziale

LOVATO - LOVGX2090U47 INT. 1P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48 - GX2090U47

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX2090U47 INT. 1P 20A MON. FR. A SCATTO D22 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975217023

Codice prodotto

LOVGX2090U47

Cod. produttore

GX2090U47

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, ON-OFF SWITCH 1 POLE 20A, FOR SNAP ON FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE FOR HOLE DIAM. 22MM FINXING, FRONT PLATE 48X48MM