LOVATO - LOVGX16F886U INV.AVVOLG. PERM.MONT.FRONT.+2 AUX - GX16F886U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 5
Con lampada inclusa - no
Tattile - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975156094
Codice prodotto
LOVGX16F886U
Cod. produttore
GX16F886U
Produttore
LOV
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
5
Con lampada inclusa:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
10
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


