pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1669U DEV. 4P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48 - GX1669U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX1669U DEV. 4P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975100738

Codice prodotto

LOVGX1669U

Cod. produttore

GX1669U

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

8

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. DEVIATORE, QUADRIPOLARE - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 69, 16A