pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1660U COMMUT.VOLT.1F/N3F/N 5POS.M.FR. - GX1660U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX1660U COMMUT.VOLT.1F/N3F/N 5POS.M.FR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975100660

Codice prodotto

LOVGX1660U

Cod. produttore

GX1660U

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

6

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 1 TENSIONE DI FASE E 3 TENSIONI CONCATENATE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 60, 16A.