LOVATO - LOVGX1653U COMM. 3P16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48 - GX1653U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 6
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8013975100622
Codice prodotto
LOVGX1653U
Cod. produttore
GX1653U
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
6
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO


