LOVATO - LOVGX1613U COM. DAHL. 1-0-2 16A MONT. FRONT 48X48 - GX1613U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore Dahlander
Numero di poli - 8
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100516
Codice prodotto
LOVGX1613U
Cod. produttore
GX1613U
Produttore
LOV
Tipologia:
Invertitore Dahlander
Numero di poli:
8
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite