pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1610U11 INT. 3P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA D. 22 - GX1610U11

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX1610U11 INT. 3P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA D. 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975100431

Codice prodotto

LOVGX1610U11

Cod. produttore

GX1610U11

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, ON-OFF SWITCH 3 POLES 16A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE WITHOUT FRONT PLATE FOR HOLE DIAM. 22MM FIXING