pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1610U INT. 3P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA 48X48 - GX1610U

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975100424

Codice prodotto

LOVGX1610U

Cod. produttore

GX1610U

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore tripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20(contatti).