pagina iniziale

LOVATO - LOVGN20093O MULTIVIA 1-3 3P 200A F. QUAD. 132X132 - GN20093O

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGN20093O MULTIVIA 1-3 3P 200A F. QUAD. 132X132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 47 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

563 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144161153

Codice prodotto

LOVGN20093O

Cod. produttore

GN20093O

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

9

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

47 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

ROTARY CAM SWITCH GN SERIES, MULTI-STEP 1-2-3 3 POLES 200A, FOR REAR MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 132X132MM