LOVATO - LOVGMFJ060C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 60A C03 - GMFJ060C03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
8013975229743
Codice prodotto
LOVGMFJ060C03
Cod. produttore
GMFJ060C03
Produttore
LOV
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tensione d'esercizio nominale:
400...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2.5 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Bloccabile:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


