pagina iniziale

LOVATO - LOVGLZM0315 SEZ 3P 315A-CASS MET-MANIGL G/R - GLZM0315

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLZM0315 SEZ 3P 315A-CASS MET-MANIGL G/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

780 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975235706

Codice prodotto

LOVGLZM0315

Cod. produttore

GLZM0315

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

315 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

315 A

Adatto per costruzione intermedia:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

140 kW

Azionamento a motore integrato:

no

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 315A