pagina iniziale

LOVATO - LOVGLZM0250ET8 COMMUT 4P 250A-CASS MET-MANIGL NERA - GLZM0250ET8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLZM0250ET8 COMMUT 4P 250A-CASS MET-MANIGL NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975235898

Codice prodotto

LOVGLZM0250ET8

Cod. produttore

GLZM0250ET8

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

140 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore tipo/modello Lovato Electric GLZM0250ET8 - COMMUT 4P 250A-CASS MET-MANIGL NERA