pagina iniziale

LOVATO - LOVGLZM0160ET8 COMMUT 4P 160A GL-CASS MET-MANIGL NERA - GLZM0160ET8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLZM0160ET8 COMMUT 4P 160A GL-CASS MET-MANIGL NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013975235874

Codice prodotto

LOVGLZM0160ET8

Cod. produttore

GLZM0160ET8

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

160 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

COMMUTATORI DI LINEA A 4 POLI I-0-II IN CONTENITORE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, 160A