LOVATO - LOVGLD0100T4C3 INT. SEZIONATORE 4P 100A 1500V DCPV1 - GLD0100T4C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
8013975320617
Codice prodotto
LOVGLD0100T4C3
Cod. produttore
GLD0100T4C3
Produttore
LOV
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
0...1500 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore integrato:
no