pagina iniziale

LOVATO - LOVGLCMB0315T4A230 COMMUTATORE MOTORIZZATO 4P 315A 230VAC - GLCMB0315T4A230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLCMB0315T4A230 COMMUTATORE MOTORIZZATO 4P 315A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975326800

Codice prodotto

LOVGLCMB0315T4A230

Cod. produttore

GLCMB0315T4A230

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

2000 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

315 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

315 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

140 kW

Azionamento a motore integrato:

sì

Con cablaggio preconfezionato:

sì

Larghezza:

314 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

191 mm