LOVATO - LOVGLC0630T4C1 COMMUTATORE SEZIONATORE 4P 630A AC21A C1 - GLC0630T4C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975267134
Codice prodotto
LOVGLC0630T4C1
Cod. produttore
GLC0630T4C1
Produttore
LOV
Numero di poli:
4
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
400...690 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
630 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
630 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
12.5 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
355 kW
Azionamento a motore integrato:
no