pagina iniziale

LOVATO - LOVGLC0500T4C1 COMMUTATORE SEZIONATORE 4P 500A AC21A C1 - GLC0500T4C1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLC0500T4C1 COMMUTATORE SEZIONATORE 4P 500A AC21A C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975267127

Codice prodotto

LOVGLC0500T4C1

Cod. produttore

GLC0500T4C1

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

500 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

500 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

12.5 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

250 kW

Azionamento a motore integrato:

no

FOUR-POLE CHANGEOVER SWITCH, IEC/EN, 500A