pagina iniziale

LOVATO - LOVGLC0100T4C1UL COMMUTATORE SEZIONATORE 4P 100A UL C1 - GLC0100T4C1UL

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGLC0100T4C1UL COMMUTATORE SEZIONATORE 4P 100A UL C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975271360

Codice prodotto

LOVGLC0100T4C1UL

Cod. produttore

GLC0100T4C1UL

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Bloccabile:

no

FOUR-POLE CHANGEOVER SWITCH, UL1008, 100A