pagina iniziale

LOVATO - LOVGL0800C1 INT. SEZIONATORE 3P 800A AC21A C1 - GL0800C1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGL0800C1 INT. SEZIONATORE 3P 800A AC21A C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312070

Codice prodotto

LOVGL0800C1

Cod. produttore

GL0800C1

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

20 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

400 kW

Azionamento a motore integrato:

no