pagina iniziale

LOVATO - LOVGF2069U DEV. 4P 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48 - GF2069U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF2069U DEV. 4P 20A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144177888

Codice prodotto

LOVGF2069U

Cod. produttore

GF2069U

Produttore

LOV

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

8

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

20 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite