pagina iniziale

LOVATO - LOVGF2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM - GF2010U12

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGF2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144079236

Codice prodotto

LOVGF2010U12

Cod. produttore

GF2010U12

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Chiave

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

ROTARY CAM SWITCH GF SERIES, ON-OFF SWITCH 3 POLES 20A, FOR FRONT MOUNTING WITHOUT FRONT PLATE WITH KEY OPERATION FOR HOLE DIAM. 22MM FIXING