LOVATO - LOVGE1250DT4 SEZION.4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 1250A - GE1250DT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1209 Kg CO₂-eq
EAN
8013975187395
Codice prodotto
LOVGE1250DT4
Cod. produttore
GE1250DT4
Produttore
LOV
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Tensione d'esercizio nominale:
220...1000 V
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
443 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
72 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Bloccabile:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone