pagina iniziale

LOVATO - LOVGE1000E SEZIONATORE COMMUTATORE 3P AC21A 1000A - GE1000E

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGE1000E SEZIONATORE COMMUTATORE 3P AC21A 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975176221

Codice prodotto

LOVGE1000E

Cod. produttore

GE1000E

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1000 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

72 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

500 kW

Azionamento a motore integrato:

no

THREE-POLE CHANGEOVER SWITCH, 1000A