LOVATO - LOVGE0400NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 400A - GE0400NT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
8013975176108
Codice prodotto
LOVGE0400NT4
Cod. produttore
GE0400NT4
Produttore
LOV
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
400...690 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
400 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
400 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
220 kW
Azionamento a motore integrato:
no