pagina iniziale

LOVATO - LOVGE0161NT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 160A - GE0161NT4

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975176085

Codice prodotto

LOVGE0161NT4

Cod. produttore

GE0161NT4

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

160 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

INTERRUTTORE SEZIONATORE QUADRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NH, 160A