pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ125B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 125A - GAZ125B

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ125B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975178430

Codice prodotto

LOVGAZ125B

Cod. produttore

GAZ125B

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Azionamento a motore integrato:

no

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 125A