pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ040DT4B SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 40A-1000V - GAZ040DT4B

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ040DT4B SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 40A-1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222416

Codice prodotto

LOVGAZ040DT4B

Cod. produttore

GAZ040DT4B

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Tensione d'esercizio nominale:

800...1500 V

Numero di poli:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, IN CONTENITORE TIPO IEC/EN IP65, CON MANIGLIA NERA, 40A 1000V