pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ032T4BUL SEZ. 4P IN CASSETTA MAN. NERA 32A UL - GAZ032T4BUL

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ032T4BUL SEZ. 4P IN CASSETTA MAN. NERA 32A UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229637

Codice prodotto

LOVGAZ032T4BUL

Cod. produttore

GAZ032T4BUL

Produttore

LOV

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Grado di protezione (NEMA):

4X

Azionamento a motore integrato:

no

UL/CSA TYPE 4/4X NON-METALLIC ENCLOSUED SWITCH DISCONNECTOR, FOUR POLE. WITH ROTATING BLACK HANDLE, 32A