LOVATO - LOVGAZ025DT2 SEZIONATORE IN CASSETTA DC21B 16A-1000V - GAZ025DT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975222362
Codice prodotto
LOVGAZ025DT2
Cod. produttore
GAZ025DT2
Produttore
LOV
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
800...1000 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Azionamento a motore integrato:
no