pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX41125C QUARTO POLO AC21A 125A - GAX41125C

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX41125C QUARTO POLO AC21A 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975177914

Codice prodotto

LOVGAX41125C

Cod. produttore

GAX41125C

Produttore

LOV

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA ANTICIPATA RISPETTO AI POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...C, 125A